曜日別特売

紳士前開き5分袖

紳士前開き5分袖 - 神戸生絲紳士前開き5分袖 - 神戸生絲

前開きの丸型マジック付きワンタッチ肌着。
※肌ざわりの良い高級エジプト綿を使用。

仕様60単糸両面編み(高級綿)ホワイト混率(%)綿100身長(cm)175~185内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67930506Mu13L96~104
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
67930515Mu13LL104~112
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする