神戸生絲
紳士婦人共用前開き袖なしボディシャツ
前開き袖なしボディシャツ(ボディスーツ)(ロンパス)股下ホックの開閉でパッドや、おむつの交換ができます。
介護用肌着。
仕様
60単糸両面編み(高級綿)
色
オフホワイト
混率(%)
綿100
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67930820
No114
M
88~96
165~175
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67930829
No114
L
96~104
175~185
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67930838
No114
L
96~104
175~185
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください