神戸生絲
セパレートねまき 紳士 春夏用
裏ガーゼ部:抗菌防臭加工
家庭用乾燥機(60度まで):可
仕様
裏ガーゼ部抗菌防臭加工
サイズ
フリーサイズ
混率(%)
綿100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67930348
29
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください