神戸生絲
パジャマ型ねまき 紳士
乾燥機可(60℃)
仕様
裏ガーゼ部抗菌防臭加工
混率(%)
綿100
身長(cm)
約170~175
ズボン丈(cm)
104
上着丈(cm)
75
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67930418
NO.32
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください