神戸生絲
ブリーフ(両横下開き)
腹部治療中の方に。
脱がずに包帯やおむつの取り換えが可能。介護用肌着。
材質
綿100%
色
オフホワイト
生地
60単糸両面編み(高級綿)
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67930750
No14
M(身長:165~175cm、胸囲:88~96cm、胴囲:76~84cm)
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67930759
No14
L(身長:175~185cm、胸囲:96~104cm、胴+L67囲:84~94cm)
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67930768
No14
LL(身長:175~185cm、胸囲:104~112cm、胴囲:94~104cm)
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください