神戸生絲
共用ノースリーブ
前開きで、さらに肩も開きます。
マジックテープで開く肌着です。
腕、肩の骨折時に便利です。
男女共用肌着。丸型マジックどめ。
※肌ざわりの良い高級エジプト綿を使用。無蛍光生地で肌に優しい生地を使用。
材質
綿100%
色
オフホワイト
生地
60単糸両面編み(高級綿)
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67930777
No103
S(身長:155~165cm、胸囲:80~88cm、胴囲:68~76cm)
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67930786
No103
M(身長:165~175cm、胸囲:88~96cm、胴囲:76~84cm)
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67930795
No103
L(身長:175~185cm、胸囲:96~104cm、胴+L67囲:84~94cm)
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67930811
No103
LL(身長:175~185cm、胸囲:104~112cm、胴囲:94~104cm)
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください