曜日別特売

前開長袖ワンタッチホックラグラン袖

前開長袖ワンタッチホックラグラン袖 - 神戸生絲前開長袖ワンタッチホックラグラン袖 - 神戸生絲前開長袖ワンタッチホックラグラン袖 - 神戸生絲

前開きのプラスチックホック付きワンタッチ肌着。
後ろ身が長いのでまくれあがりません。(背中が出にくい様に前身より後身が約7cm長くなっています)

材質綿100%生地50単糸フライス編み内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67930366SV1500M(身長:165~175cm、胸囲:88~96cm、胴囲:76~84cm)
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
67930375SV1500L(身長:175~185cm、胸囲:96~104cm、胴+L67囲:84~94cm)
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
67930391SV1500LL(身長:175~185cm、胸囲:104~112cm、胴囲:94~104cm)
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする