サイドクッション ひじスポっ

サイドクッション ひじスポっ - オフィス・ラボサイドクッション ひじスポっ - オフィス・ラボサイドクッション ひじスポっ - オフィス・ラボサイドクッション ひじスポっ - オフィス・ラボサイドクッション ひじスポっ - オフィス・ラボサイドクッション ひじスポっ - オフィス・ラボサイドクッション ひじスポっ - オフィス・ラボサイドクッション ひじスポっ - オフィス・ラボ

介助用車いすや介護いすのひじ掛けにスポっと簡単に設置でき、座位保持が難しい方の体幹を安定させるためのクッションです。やわらかくしっかりとしたウレタン素材がひじや腕の圧迫を軽減し、長時間の座位でも快適です。
片マヒの方や、片側のみに身体が倒れる方にオススメです。両側に設置するとさらにホールドされ、上半身を支えてくれます。両サイドの厚みが違うので、体格に合わせて取り付ける向きを変えることで、ひじ間の幅を調節できます。
背もたれにも取付できます。背もたれに体が届かない小柄な方には、フィット感が増し安定した座位をサポートします。(イスの形状によっては取付できない場合があります。)
テーブルにも取付できます。うつぶせや斜め前傾姿勢が取りやすく、食後のリラックス時や軽い居眠り時にも最適です。(天板の厚みが45mm前後のものに対応しています。)

用途介助用車いすや介護いすのひじ掛けに簡単に設置でき、座位保持が難しい方の体幹を安定させるためのクッションです。グリーン質量(g)700張地グリーン:合成皮革(耐次亜塩素酸)サイズ(mm)W350xD195xH250素材ウレタン内容量1個
注意
※イス、車椅子、テーブルの形状によっては取り付けできない場合があります。
※テーブルに取付ける場合、天板の厚みが45mm前後のものに対応しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67933428SDC-HS25(PGR)
12,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
全国3¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
北海道地方3¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする