YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ミニクリプトンE17LED
材質
PC
電源(V)
AC100
口金
E17
ビーム角(度)
180
寿命
40,000時間
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
本体寸法(mm)
本体質量(g)
定格消費電力(W)
箱入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67933349
LDA4LGE17ST
ミニクリプトン40形E17LED電球色1P
D35 ×H67
23
3.6
1
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67933358
LDA4NGE17ST
ミニクリプトン40形E17LED昼白色1P
D35 ×H67
23
3.6
1
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67933367
LDA6LGE17ST
ミニクリプトン60形E17LED電球色1P
D38 ×H78
26
6
1
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67933376
LDA6NGE17ST
ミニクリプトン60形E17LED昼白色1P
D38 ×H78
26
6
1
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67933385
LDA4LGE17ST2P
ミニクリプトン40形E17LED電球色2P
D35 ×H67
23
3.6
2
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67933401
LDA4NGE17ST2P
ミニクリプトン40形E17LED昼白色2P
D35 ×H67
23
3.6
2
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67933410
LDA6LGE17ST2P
ミニクリプトン60形E17LED電球色2P
D38 ×H78
26
6
2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67933419
LDA6NGE17ST2P
ミニクリプトン60形E17LED昼白色2P
D38 ×H78
26
6
2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。