曜日別特売

LED人感・明暗ソーラーセンサーライト

LED人感・明暗ソーラーセンサーライト - 片山利器

お得な2個セットです。暗くなると人を感知して点灯。人感・明暗センサーライトを搭載。夜間や暗いところでのみ人を感知して点灯します。玄関や駐車場、階段などに設置する事で簡易証明・防犯ライトとして使用できます。バッテリーは太陽光なので面倒な配線や充電、電池交換が不要です。

用途玄関や駐車場、階段などに。材質ABS寸法(mm)135×97×51質量(g)128出力3.7V 1200mAh光源SMD LED防塵防水性能IP65充電方式太陽光充電明るさ(Lm)300人感センサー距離:4m内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67933105BT-SS300
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする