備えておきたい保存食と水をセットでお届け!
4種のごはんは軽量で食器を使わず食べられるのでレジャー用の食品としても好評。携帯にも便利なセットです。
水かお湯を入れてしばらくすると、本格的なふっくらご飯のできあがり!
1袋で茶碗約2杯分
賞味期限5年 非常用保存食
災害・非常時に!携帯食品に!レジャーに!
セット内容保存食:各100g(白飯・わかめご飯・五目ご飯・チャーハン)×各3袋、保存水:500ml×6本加工広島県原材料[白飯]うるち米(国産)、[わかめご飯]うるち米(国産)、調味顆粒(食塩、酵母エキス)、わかめ/調味料(アミノ酸等)、酸味料、[五目ご飯]うるち米(国産)、調味顆粒(食塩、粉糖、かつお節粉末、こんぶ粉末、しいたけエキス、しいたけ粉末、酵母エキス)、味付けにんじん、ごぼう、しいたけ、味付けれんこん、味付けたけのこ/調味料(アミノ酸)、着色料(カラメル色素)、香料、pH調整剤、[チャーハン]うるち米(国産)、調味顆粒(香味調味料、食塩、粉糖、とうもろこしでん粉、たん白加水分解物、フライドガーリックパウダー、香辛料)、味付けキャベツ、ねぎ/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル色素)、香料、二酸化ケイ素、甘味料(カンゾウ、ステビア)、香辛料、[保存水]水(鉱水)アレルギーなし ※わかめご飯のみ、わかめはえび・かにが混ざる漁法で採取してます。栄養成分【1袋100gあたり】[白飯]エネルギー364kcal、たんぱく質6.2g、脂質1.1g、炭水化物82.4g、食塩相当量0.01g、[わかめご飯]エネルギー355kcal、たんぱく質7.0g、脂質1.1g、炭水化物79.8g、食塩相当量2.0g、[五目ご飯]エネルギー357kcal、たんぱく質8.1g、脂質1.1g、炭水化物78.9g、食塩相当量2.5g、[チャーハン]エネルギー355kcal、たんぱく質8.0g、脂質1.0g、炭水化物78.4g、食塩相当量3.4g※この表示値は、目安です内容量1セット