曜日別特売

大容量コンパクトバッテリー&ソーラーパネルセット

大容量コンパクトバッテリー&ソーラーパネルセット - ファミリー・ライフ大容量コンパクトバッテリー&ソーラーパネルセット - ファミリー・ライフ大容量コンパクトバッテリー&ソーラーパネルセット - ファミリー・ライフ大容量コンパクトバッテリー&ソーラーパネルセット - ファミリー・ライフ大容量コンパクトバッテリー&ソーラーパネルセット - ファミリー・ライフ大容量コンパクトバッテリー&ソーラーパネルセット - ファミリー・ライフ大容量コンパクトバッテリー&ソーラーパネルセット - ファミリー・ライフ大容量コンパクトバッテリー&ソーラーパネルセット - ファミリー・ライフ

停電時やアウトドアに活躍するソーラーパネルと大容量バッテリーのセット
ソーラーパネルにスマホや機器を直接繋いで充電も可能
小型なのに大容量!!
太陽光でいつでも充電OK!
バッテリー残量がひと目でわかる表示付き
天面に充電ポート搭載:入出力できるUSB-C搭載、出力ポート4つ(一つは急速充電用)
LEDライト付き:明るさ2段階調節、2種の非常用点滅
充電可能回数・時間の目安(約):スマートフォン14回、タブレット9回、ポータブル扇風機25時間、LEDランタン50時間、電気毛布26時間
AC電源(コンセント)で約10時間、ソーラーパネルで(晴天時の昼の日照)約8~10時間でフル充電可能。
4種の保護機能(過電流・過電圧・短絡・過熱保護)付きで安全。
折りたためばコンパクト!
大容量50,000mAh:スマホ・iPhoneを約14回充電可能
4本の充電ケーブル内蔵でケーブルを探す必要なし!スマホ1台約1時間で急速充電可能
軽量コンパクト:500mlペットボトルとほぼ同じ大きさ!
バッテリー約1kg
持ち運びラクラク!
6ヶ月間保証書付き

仕様【ソーラーパネル】出力ポート:USB-C(5V/2.4A・9V/2A・12V/1.5A)・USB-A(5V/2.4A・9V/2A・12V/1.5A)、合計出力:24W(最大)セット内容バッテリー本体、USBケーブル、充電アダプター、ソーラーパネル本体、カラビナ×2、取扱説明書材質バッテリー:ABS・PC、ソーラーパネル:シリコンパネル・ナイロン質量(kg)バッテリー:(約)1、ソーラーパネル:(約)0.75バッテリー電池定格容量:50000mAh・3.7V・185Wh・リチウムポリマー電池、出力:最大22.5W(各出力ポート合計)、入出力ポート:USB-C[急速対応](5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、入力ポート:Lightning(5V/2.1A)・USB-micro(5V/2.1A)、出力ポート:USB-1[急速対応](10V/2.25A・5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)・USB-2/3/4(5V/3A)×3、出力ケーブル:USB-C Cable[急速対応](10V/2.25A・5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)・Lightning/USB-C Cable2(5V/2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッテリー:(約)8.3×5.6×17.8、ソーラーパネル:(展開時)(約)93.5×25×1、(収納時)(約)25×19×3.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67933455a3569910ブラック
オープン
18,909
20,800(税込)
12日以内出荷
返品不可
67933471a3569920ホワイト
オープン
18,909
20,800(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする