ファミリー・ライフ
便利な伸縮式スツール 3色組
伸ばすだけで使える便利な伸縮式スツールです。
高さは7cm~45cmで調整可能です。(10段階調整)
持ち運びに便利な取っ手・肩紐付きです。
組立不要完成品
材質
PP
色
オレンジ+グリーン+ブラックの3色組
質量(g)
1個:(約)980
耐荷重(kg)
1個:(約)100
直径×高さ(cm)
(約)25×7~45
内容量
1セット(3色)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67932920
04647
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください