お助けハンド 磁石付き life-113

お助けハンド 磁石付き life-113 - ベストアンサーお助けハンド 磁石付き life-113 - ベストアンサーお助けハンド 磁石付き life-113 - ベストアンサーお助けハンド 磁石付き life-113 - ベストアンサーお助けハンド 磁石付き life-113 - ベストアンサーお助けハンド 磁石付き life-113 - ベストアンサーお助けハンド 磁石付き life-113 - ベストアンサーお助けハンド 磁石付き life-113 - ベストアンサー

【高品質】高品質なアルミニウム合金とABS素材を採用しており、耐久性が優れ、長く使用ができます。
最大約2kgを持ち上げることができるグリップを実現し、身体的負担を最小限にします。【多機能】挟む部分はゴム仕様で、摩擦力を高め滑りにくくなっており、薄い紙でも掴めることができ、
奥の部分は膨らんでいる構造なのでペットボトルなどもつかめます。
先端部分外側に小さな磁石を内蔵しておりますので床や隙間にある小さな金属、鍵などをくっつけることができます。
※磁石でくっつく素材で軽い物に限ります。【操作簡単】人間工学に基づいたハンドルを設計しており、取っ手の握る部分を操作するだけでクラッチとリリースができ、
高い、低い、遠い、狭い場所にある対象物を素早くつかむことができます。【360度回転可能】挟むところが360度回転できますので、シチュエーションに合わせて調整できます。
角度調整は手動で調整ですので、使う時はクルクルと回らない構造になっております。【便利性】折り畳み式のデザインで、持ち運びや保管に便利です。
妊婦、高齢者、術後患者、関節炎患者、手根管症候群患者に役立つお助け用ハンドです。
ひざ痛と腰痛で高いところの物を取ったり、狭い所に落ちたものを拾ったりする辛い人にぴったりです。

材質TPE(ゴム部分)/ABS(持ち手部分)/PC(挟む部分)/アルミニウム(パイプ) / 磁石質量(g)240先端マグネット長さ(cm)持ち手部分:13、挟む部分:10、組み合わせ時:約82、折りたたみ収納時:約43厚さ(cm)最大約3内容量1個
注意
※注意事項
※本製品に取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。
※商品特性上、ハンドル部分に汚れや小キズがある場合があります。
※輸入品の為、予告なくデザイン・色・仕様が変更される場合がございます。
※輸入品の為、箱・商品に多少の傷・汚れがある場合があります。
※ご使用のモニターにより、色合いが実際の商品と異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67933200life-113
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする