曜日別特売

PGYTECH LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 (ミント グリーン)

PGYTECH LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 (ミント グリーン) - PGYTECHPGYTECH LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 (ミント グリーン) - PGYTECHPGYTECH LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 (ミント グリーン) - PGYTECHPGYTECH LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 (ミント グリーン) - PGYTECH

PGYTECH LinkGo スマホ撮影ストラップは、モバイル撮影を楽しむ方のために、機能性とスタイルを両立した設計です。
5 mm径の高強度ブレイデッドロープを精緻な手編みで仕上げ、耐久性と上質感を両立。長さは100?136 cmで調整でき、快適にフィットします。片側を取り外してリストストラップとして使える2WAY仕様です。
スマホケースに2点で固定するデュアルマウント設計を採用し、2つのクイックリリースバックルで着脱もスムーズ。PGYクイックリリースシステム(ミニ)は7 mmのクイックマウントビーズを採用し、最大10 kgに対応します。レンズクリーニング用クロスを内蔵し、いつでもレンズを清潔に保って画質をキープできます。

セット内容
LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 ×1
ミニクイックリリースビーズ(オレンジ)×2(装着済み)
ミニクイックリリースビーズ(ブラック)×2
レンズクリーニングクロス ×1
取扱説明書 ×1
製品紹介カード ×1
ロゴステッカー ×1
用途スマートフォンストラップ材質ポリエステル、ABS樹脂、マイクロファイバー質量(g)72耐荷重(kg)10長さ(cm)調整:100~136内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67933297P-PG-093
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする