曜日別特売

PGYTECH LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 (ミスティ グレー)

PGYTECH LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 (ミスティ グレー) - PGYTECHPGYTECH LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 (ミスティ グレー) - PGYTECHPGYTECH LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 (ミスティ グレー) - PGYTECHPGYTECH LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 (ミスティ グレー) - PGYTECH

PGYTECH LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版は、モバイル撮影を楽しむ方のために、機能性とスタイルを両立した設計です。
本体は20 mm幅の高強度ナイロンウェビングを採用し、軽量で耐久性に優れ、長さは130?156 cmの範囲で調整可能。体型や撮影シーンに合わせてフィットします。下部にはイヤホンやチャームなどを取り付けられる多機能アタッチメントポイントを備え、表現の幅を広げます。
スマホケースに2点で固定するデュアルマウント設計で、2つのクイックリリースバックルにより着脱がスムーズ。PGYクイックリリースシステムの「ミニ」版は7 mmのクイックマウントビーズを採用し、最大10 kgに対応します。やわらかな手触りのレンズクリーニングクロスを内蔵し、いつでもきれいな画づくりをサポートします。

用途スマートフォンストラップセット内容LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 ×1、ミニクイックリリースビーズ(オレンジ)×2(装着済み)、ミニクイックリリースビーズ(ブラック)×2、レンズクリーニングクロス ×1、取扱説明書 ×1、製品紹介カード ×1、ロゴステッカー ×1材質ナイロン、ポリエステル、ABS樹脂、マイクロファイバー質量(g)40耐荷重(kg)10長さ(cm)調整:130~156内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67933315P-PG-096
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする