Qfield
フィルム貼り付け用マグネット式補助ライト
カーフィルム施工時に、フィルムを裁断する際の補助照明として使用し、裁断位置を見つけやすくし、より良い施工をサポートします。
用途
カーフィルム施工時の補助照明に
材質
ABS+PMMA
色
緑
質量(g)
75
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
約4×約16×約4
内容量
1箱(80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67933096
QF-QC30
¥
496,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください