Power Team
単動油圧ポンプ
コンパクトながら高出力で、シングルアクティングシリンダーに対応する設計になっています
用途
重建設、コンクリート応力作業(最大200トンまで対応)
その他
【ユニバーサルモーター】110/115V (50/60Hz)
性能
最大圧力 10,000 psi
質量(kg)
29.5
容量
525 in3
長さ(m)
【リモートコントローラー】3.1
容量(L)
【リザーバー】約9.5
消費電力
全負荷時に25アンペアを消費、低電圧での始動が可能
モーター
1-1/8 hp、12,000 rpm
高さ(cm)
46
安全規格
CSA規格の断続的使用に対応
流量
最大圧力時約56 in3/min
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67926245
PE550
オープン
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760