和風エプロン

和風エプロン - 風香(FU-KA)和風エプロン - 風香(FU-KA)

彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。

材質ちりめん(ポリエステル100%) デニム調サイズフリー幅(cm)54丈(cm)59内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67929639YB-600エンジ・紺 リバーシブル
3,900
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
67929648YB-700抹茶・芥子 リバーシブル
3,900
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
67929657YB-800紫・ローズピンク リバーシブル
3,900
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする