曜日別特売

紗袖二部式着物

紗袖二部式着物 - 風香(FU-KA)紗袖二部式着物 - 風香(FU-KA)

彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。着付けも簡単で、着崩れもしにくい二部式着物。
見た目はしなやかな印象ですが、思っている以上に動きやすいから、仕事もしっかりこなせるのです。

材質ちりめん(ポリエステル100%) デニム調内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
着丈(cm)
スカート丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67929508NI-3404しだれ・薄緑M157(参考)6895
28,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
67929517NI-3404しだれ・薄緑L160(参考)6998.5
28,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
67929526NI-3405しだれ・紺M157(参考)6895
28,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
67929535NI-3405しだれ・紺L160(参考)6998.5
28,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする