風香(FU-KA)
二部式綸子襦袢(スリーシーズン用)
彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。
材質
上着身頃:綿100% 衿・袖:ポリエステル100% 裾よけ腰布:綿100% 裾まわり:ポリエステル100%
色
白
袖丈(cm)
49
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
裄丈(cm)
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67929806
JU-100
M
64
60
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
67929815
JU-100
L
66
65
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください