曜日別特売

茶着衣・上着

茶着衣・上着 - 風香(FU-KA)茶着衣・上着 - 風香(FU-KA)茶着衣・上着 - 風香(FU-KA)茶着衣・上着 - 風香(FU-KA)茶着衣・上着 - 風香(FU-KA)茶着衣・上着 - 風香(FU-KA)茶着衣・上着 - 風香(FU-KA)茶着衣・上着 - 風香(FU-KA)

彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。

材質ちりめん(ポリエステル100%)内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67928659TJ-6505M6411565
9,500
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
67928668TJ-6505L6711966
9,500
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
67928677TJ-6507エンジM6411565
9,500
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
67928686TJ-6507エンジL6711966
9,500
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
67928695TJ-6514抹茶M6411565
9,500
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
67928711TJ-6514抹茶L6711966
9,500
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
67928720TJ-6515ローズM6411565
9,500
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
67928729TJ-6515ローズL6711966
9,500
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする