風香(FU-KA)
肌襦袢
彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。
材質
綿100% サラシ
色
白
身丈(cm)
60
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
裄丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67929910
HJ-200
M
48
52
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
67929919
HJ-200
L
50
58
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください