風香(FU-KA)
夏用襦袢兼用肌着(バチ衿/レース/紐付)
彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。
材質
身頃、袖、レース袖:綿100% 衿:ポリエステル100%
色
白
袖丈(cm)
21
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
裄丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67929946
HJ-500
M
55
52
60
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
67929955
HJ-500
L
58
63
62
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください