風香(FU-KA)
Tシャツ絽半襦袢(夏用)
浴衣はもちろん着物姿でお仕事をしておられる方。頭からすっぽりかぶるだけで衿前の打合せが綺麗な角度になります。綿100%で優しい肌触りです。
材質
本体:綿100% 衿:ポリエステル100%
色
白
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67929998
HJ-700
M
79~87
60
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
67930007
HJ-700
L
86~94
63
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
67930016
HJ-700
LL
93~101
66
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください