アーテック[学校教材・教育玩具]
キッズコスプレ衣装
ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで可愛く決まる双子衣装!
赤い衣装が映えるキッズ用コスチューム。双子コーデやイベントにぴったりです
仕様
1個梱包形態:ヘッダー付袋入
セット内容
ワンピース(オールインワン)×1、帽子(フェルト三角帽子)×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
【ワンピース】総丈:50cm、脇下ゴム:54-120cm、下ゴム:60-120cm、帽子:高さ:200
種類
twin's(赤)
内容量
1セット
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67933656
19631
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください