曜日別特売

キッズコスプレ衣装

キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]

ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで可愛く決まる双子衣装!
鮮やかな青が映えるキッズ用コスチューム。双子コーデやイベントにぴったりです

仕様1個梱包形態:ヘッダー付袋入セット内容ワンピース(オールインワン)×1、帽子(フェルト三角帽子)×1材質ポリエステル寸法(mm)【ワンピース】総丈:50cm、脇下ゴム:54-120cm、下ゴム:60-120cm、帽子:高さ:200種類twin's(青)内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6793366519632
オープン
1,500
1,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする