曜日別特売

キッズコスプレ衣装

キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]

ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで可愛く決まる水兵さん衣装!
本格的なデザインで水兵さんになりきれるキッズ用コスプレ衣装です。トップス、パンツ、スカーフ、カチューシャの4点セットで、簡単にかわいく変身できます。光沢感のあるサテン生地で、写真映えする華やかな仕上がりです。誕生日会や発表会、ハロウィンなど、華やかなシーンで大活躍します。

仕様1個梱包形態:ヘッダー付袋入セット内容トップス(ソフトサテンセーラー服 C)×1、パンツ(ソフトサテンハーフパンツ C)×1、スカーフ(ソフトサテンスカーフ)×1、カチューシャ(水兵さんカチューシャ)×1材質ポリエステル寸法(mm)【トップス】着丈:400、身幅:400、肩幅:280・ズボン 総丈:300、股下:100、ウエスト:380・スカーフ 約1250×120・カチューシャ 約120×170種類水兵さん内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6793369919646
オープン
1,500
1,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする