アーテック[学校教材・教育玩具]
キッズコスプレ衣装
ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで可愛く決まるベレー帽衣装!
おしゃれなベレー帽付きでガーリースタイルを演出。ハロウィンやパーティーに最適です。
仕様
1個梱包形態:ヘッダー付袋入
セット内容
ブラウス(ソフトサテン長袖ブラウス C)×1、スカート(ソフトサテンスカート)×1、サスペンダー×1、帽子(フェルトベレー帽子)×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
【トップス】着丈:400、肩幅:280、腕の長さ:330、スカート:Φ400~940×約300、サスペンダー:長さ:約600~950、ゴム幅:約25、帽子:約Φ240
種類
ベレー帽ガール
内容量
1セット
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67933726
19634
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください