アーテック[学校教材・教育玩具]
キッズコスプレ衣装
ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで可愛く決まるブルービル衣装!
スタイリッシュなブルービル衣装で、かっこよく決まる子ども用コスプレです。
仕様
1個梱包形態:ヘッダー付袋入
セット内容
トップス(ソフトサテンセーラー服 C)×1、パンツ(ソフトサテンブルマパンツ C)×1、蝶ネクタイ(ソフトサテン蝶ネクタイ)×1、カチューシャ(水兵さんカチューシャ)×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
【トップス】着丈:400、身幅:400、肩幅:280・ズボン 総丈:230、股下:30、ウエスト:380・蝶ネクタイ リボン:約60×100、ひも:首まわり約340~420・カチューシャ:約120×170
種類
ブルービル
内容量
1セット
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67933638
19645
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください