アーテック[学校教材・教育玩具]
キッズコスプレ衣装
ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで可愛く決まる猫娘衣装!
猫娘になれる子ども用コスチューム。イベントや写真撮影に最適です!
仕様
1個梱包形態:ヘッダー付袋入
セット内容
ブラウス(ソフトサテン長袖ブラウス C)×1、スカート(ソフトサテンサロペットスカート C)×1、蝶ネクタイ(ソフトサテン蝶ネクタイ)×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
【トップス】400、肩幅:280、腕の長さ:330、スカート:総丈:470(肩紐除く)スカート丈:330 ウエスト:420(伸縮性あり)、蝶ネクタイ:リボン:約60×100、ひも:首まわり約340~420
種類
猫娘
内容量
1セット
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67933690
19630
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください