曜日別特売

キッズコスプレ衣装

キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]

ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで可愛く決まるアイスクイーン衣装!
本格的なデザインでアイスクイーンになりきれるキッズ用コスプレ衣装です。マント、トップス、スカートの3点セットで、簡単にかわいく変身できます。光沢感のあるサテン生地で、写真映えする華やかな仕上がりです。誕生日会や発表会、ハロウィンなど、華やかなシーンで大活躍します。

仕様1個梱包形態:ヘッダー付袋入セット内容シャツ(ソフトシャツパフスリーブ C)×1、スカート(サテンフリフリスカート)×1、マント(ソフトサテンマント)×1材質ポリエステル寸法(mm)【トップス】縦400、横380・スカート ウエスト約400~940、丈:約500・マント 約580×1460種類アイスクイーン内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6793375119641
オープン
1,500
1,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする