曜日別特売

キッズコスプレ衣装

キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]

ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで可愛く決まるピエロ衣装!
本格的なデザインでピエロになりきれるキッズ用コスプレ衣装です。ブラウス、蝶ネクタイ、スカート、サスペンダーの4点セットで、簡単にかわいく変身できます。光沢感のあるサテン生地で、写真映えする華やかな仕上がりです。誕生日会や発表会、ハロウィンなど、華やかなシーンで大活躍します。

仕様1個梱包形態:ヘッダー付袋入セット内容ブラウス(ソフトサテン長袖ブラウス C)×1、スカート(ソフトサテンチュールスカート)×1、サスペンダー×1、蝶ネクタイ(ソフトサテン蝶ネクタイ)×1材質ポリエステル寸法(mm)【トップス】着丈:400、肩幅:280、腕の長さ:330、スカート:Φ400~940×約300、サスペンダー:長さ:約600~950、ゴム幅:約25、蝶ネクタイ:リボン:約60×100、ひも:首まわり約340~420種類ピエロ内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6793373519628
オープン
1,500
1,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする