曜日別特売

キッズコスプレ衣装

キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]

ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで可愛く決まる白猫衣装!
トップス、スカート、蝶ネクタイ、カチューシャがそろった4点セットです。ソフトサテンの素材感で着心地もよく、かわいらしい猫スタイルに仕上がります。サイズは3~4歳の幼児向けでハロウィンや発表会、イベントなど幅広く活躍するコスチュームです。

仕様1個梱包形態:ヘッダー付袋入セット内容シャツ(ソフトサテンシャツ 丸襟付 C)×1、スカート(ソフトサテンチュールスカート)×1、蝶ネクタイ(ソフトサテン蝶ネクタイ)×1、耳付きカチューシャ×1材質ポリエステル、ABS寸法(mm)【トップス】着丈400・身幅380、スカート:Φ400~940×約300、蝶ネクタイ:リボン約60×100、ひも首まわり約340~420、カチューシャ:140×150種類白猫セット内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6793364719629
オープン
1,500
1,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする