曜日別特売

キッズコスプレ衣装

キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 - アーテック[学校教材・教育玩具]

ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで可愛く決まるギンガムチェック衣装!
赤いギンガムチェックが可愛いキッズ用コスチューム。発表会やイベントにぴったりです。

仕様1個梱包形態:ヘッダー付袋入セット内容ブラウス(ソフトサテン長袖ブラウス C)×1、パンツ(ソフトサテンかぼちゃパンツギンガム C)×1、ジャケット(ソフトサテンギンガムジャケット)×1、蝶ネクタイ(ソフトサテン蝶ネクタイ)×1材質ポリエステル寸法(mm)【トップス】着丈:400、肩幅:280、腕の長さ:330・ズボン ウエスト380~870、総丈:320、股下:120・ジャケット 肩幅:290、丈:約410、腕の長さ:310種類ギンガムチェック レッド内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6793371719642
オープン
1,500
1,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする