曜日別特売

システム什器 貫通式ミニ角バーセット W90cm スリット芯々88.8用

システム什器 貫通式ミニ角バーセット W90cm スリット芯々88.8用 - ストア・エキスプレス

フック等の角バー用オプションが取り付けられます。

セット内容ミニ角バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止め金具×各2寸法角バー:幅88.4cm 14×24mm角耐荷重(kg)30奥行き(cm)3.5内容量1セット
注意
スリット芯々58.8/88.8cm兼用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
679682181454-273
オープン
1,390
1,529(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする