曜日別特売

ミラジェットドライヤー

ミラジェットドライヤー - Dr.AIR(ドクターエアー)ミラジェットドライヤー - Dr.AIR(ドクターエアー)ミラジェットドライヤー - Dr.AIR(ドクターエアー)ミラジェットドライヤー - Dr.AIR(ドクターエアー)ミラジェットドライヤー - Dr.AIR(ドクターエアー)ミラジェットドライヤー - Dr.AIR(ドクターエアー)ミラジェットドライヤー - Dr.AIR(ドクターエアー)ミラジェットドライヤー - Dr.AIR(ドクターエアー)

約225gの超軽量・手のひらサイズ設計で、従来のドライヤーの約半分の重さを実現。腕が疲れにくく、引き出しにもすっきり収まるコンパクトさが魅力です。
風量は約1.7m?/分とパワフル。高性能ブラシレスDCモーター(BLDC)を採用し、ムラのない安定した風で髪をやさしく、スピーディーに乾かします。
4つのモードを搭載。「ホット(約80℃)」で速乾、「クール」でキューティクルを引き締め、「スカルプエア(約60℃)」で頭皮ケア、「グロスモード」では温風と冷風を自動切替し、ツヤを引き出します。さらに、2億個/cm?のマイナスイオンを発生し、パサつきや静電気を抑えてまとまりのある髪へ導きます。
海外対応のマルチボルテージ仕様で、旅行や出張にも便利(変換プラグは必要)。
付属のセット用ノズルや、吸込み口の取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。
収納用フック付きで洗面所でもすっきり片付けられます。

付属品セット用ノズル、フィルター、取扱説明書(保証書付)材質本体: PC+ABS、シリコン、セット用ノズル:PC+ABS質量(g)225コード長さ(m)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×144.5×99.5(ノズルなし)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体67981220BDR-01 PKシュガーピンク
オープン
13,600
14,960(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体67981229BDR-01 BLブルーヘイズ
オープン
13,600
14,960(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体67981238BDR-01 IVパールアイボリー
オープン
13,600
14,960(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体67981247BDR-01 GDシャンパンゴールド
オープン
13,600
14,960(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体67981256BDR-01 BKスムースブラック
オープン
13,600
14,960(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする