曜日別特売

マーサ鍵付きデスク2点セット

マーサ鍵付きデスク2点セット - クロシオマーサ鍵付きデスク2点セット - クロシオマーサ鍵付きデスク2点セット - クロシオマーサ鍵付きデスク2点セット - クロシオマーサ鍵付きデスク2点セット - クロシオマーサ鍵付きデスク2点セット - クロシオマーサ鍵付きデスク2点セット - クロシオマーサ鍵付きデスク2点セット - クロシオ

デスクとチェストの使い勝手の良い2点セット。
デスク天板の角は丸みがあり小さなお子様のいるご家庭でも安心。
デスク背面はクランプ式ライトを取り付けられる加工をしています。
チェストはキャスター付きで移動もラクラク、デスク下にも収納可能です。
引出しはA4書類が収納でき上段は鍵付きで安心。
背面化粧仕上げで美しい仕上がり。

仕様組立式付属品鍵2ヶ材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)デスク:約17、チェスト:約11寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)デスク:90×55×70、チェスト:29×46.5×50内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体6798138712163ブラウン
29,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体6798139612165ナチュラル
29,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする