曜日別特売

鍵付きボックス

鍵付きボックス - クロシオ鍵付きボックス - クロシオ鍵付きボックス - クロシオ鍵付きボックス - クロシオ鍵付きボックス - クロシオ鍵付きボックス - クロシオ鍵付きボックス - クロシオ鍵付きボックス - クロシオ

鍵はすべて共通です。背面は化粧仕上げ。単品でも組み合わせてもお使いいただけます。シンプルな家具なので、置く場所を選びません。扉すべてに鍵がついておりますので、大切なものの収納にも便利です。

仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体6798131739412鍵8ヶ(すべて共通)16.5ホワイト442×29×116
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体6798132639423鍵8ヶ(すべて共通)16.5ブラウン442×29×116
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体6798133539434鍵10ヶ(すべて共通)19.5ホワイト542×29×144.5
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体6798135139445鍵10ヶ(すべて共通)19.5ブラウン542×29×144.5
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする