曜日別特売

14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライト

14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライト - ムサシ14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライト - ムサシ14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライト - ムサシ14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライト - ムサシ14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライト - ムサシ14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライト - ムサシ14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライト - ムサシ14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライト - ムサシ

明るさ、センサーの基本性能を追求したコンセント式センサーライト。
4800ルーメンの明るいライトを搭載した3灯式。
マルチアーム式で自由な配光が可能です。

用途
センサーモード、ほんのり常夜灯モード、投光器モード、フラッシュ発光(点滅)モードの4つの点灯モードを切り替え可能。
防犯機能、照明機能の両方を備えています。
質量(g)580消費電力(W)全灯:43、常夜灯:1.2、投光器:30電球(W)14×3 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)全灯:4800、常夜灯:75、投光器:3600電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz保護等級IP44機能【点灯切替】昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗いときのみ点灯、Flash:周囲が暗いときのみ5秒点滅してから点灯、Lamp:周囲が暗くなるとほんのり常夜灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×157×139センサー感知方式人感(赤外線)設置方式ねじ止め、バンド設置場所屋外ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠12m 取り付け高さ2.5m灯数3時間設定【点灯】5秒~5分 / 常時点灯(投光器モード)電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68035260LED-AC342
15,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする