オリエンタルモーター
DCプロペラファン MDシリーズ
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
0.5
音圧レベル(dB)
30
取付角寸法(mm)
62×62
最大静圧(Pa)
49
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68036057
MDA625Y-24L
スタンダード
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68036066
MDA625Y-24L
スタンダード
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68036075
MDA625Y-24L
スタンダード
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68036091
MDA625Y-24L
スタンダード
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68036100
MDS625Y-24
スタンダード
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68036109
MDA625-24
アラーム付
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください