タイガー魔法瓶
マイコンジャー炊飯器 3合炊き
ふっくらおいしいごはんと本格調理が楽しめるマイコンタイプ
(高温・低温)調理メニュー搭載で、マルチに活躍
質量(kg)
2.7
容量
白米の炊飯及び保温米:0.5-3合
区分
最大炊飯容量:E
容量(L)
0.54
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.2
定格周波数(Hz)
50-60
定格消費電力(W)
350
加熱方式
釜包みヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約24.7×27.8×19.2
高さ(cm)
ふた開き時:約38.5
消費電力量(Wh)
1回当りの炊飯時:89.40/回、1時間当りの保温時:12.7/時
年間消費電力量(kWh/年)
38.5
省エネ基準達成率(%)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68036021
JBS-G055KM
マットブラック
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68036030
JBS-G055WM
マットホワイト
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください