中部ビニール工業
カップリング
ポリエチレンパイプ用カップリング(同径カップリング)潅水や散水に配管に使用する継手です。パイプ同士を直線で繋ぎます。簡単にパイプを固定できます。
用途
ポリエチレンパイプ接続用・潅水用・散水用・農業用・園芸用
材質
合成樹脂
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10~60
内容量
1個
注意
※接続するポリエチレンパイプの外径に合わせてお選び下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68035269
AP7010
【接続ポリエチレンパイプ】16
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
68035278
AP7010
【接続ポリエチレンパイプ】20
¥
1,040
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
68035287
AP7010
【接続ポリエチレンパイプ】25
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
68035296
AP7010
【接続ポリエチレンパイプ】32
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
68035305
AP7010
【接続ポリエチレンパイプ】40
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
68035321
AP7010
【接続ポリエチレンパイプ】50
¥
3,440
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材