中部ビニール工業
エルボ
ポリエチレンパイプ用エルボ 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。パイプの向きをを90°変換します。
用途
ポリエチレンパイプ用エルボ・潅水用・散水用・農業用・園芸用
材質
合成樹脂
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10~60
内容量
1個
注意
※接続するポリエチレンパイプの外径に合わせてお選び下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68035628
AP7050
【接続ポリエチレンパイプ】16
¥
820
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
68035637
AP7050
【接続ポリエチレンパイプ】20
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
68035646
AP7050
【接続ポリエチレンパイプ】25
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
68035655
AP7050
【接続ポリエチレンパイプ】32
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
68035671
AP7050
【接続ポリエチレンパイプ】40
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
68035680
AP7050
【接続ポリエチレンパイプ】50
¥
3,750
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材