中部ビニール工業
異径カップリング
ポリエチレンパイプ用カップリング(異径カップリング)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。外径の異なるポリエチレンパイプ同士を接続できます。
用途
ポリエチレンパイプ用異径カップリング・潅水用・散水用・農業用・園芸用
材質
合成樹脂
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10~60
内容量
1個
注意
※接続するポリエチレンパイプの外径に合わせてお選び下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68035750
AP7110
【接続ポリエチレンパイプ】16×20
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
68035759
AP7110
【接続ポリエチレンパイプ】20×25
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
68035768
AP7110
【接続ポリエチレンパイプ】20×32
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
68035777
AP7110
【接続ポリエチレンパイプ】25×32
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
68035786
AP7110
【接続ポリエチレンパイプ】25×40
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
68035795
AP7110
【接続ポリエチレンパイプ】32×40
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
68035811
AP7110
【接続ポリエチレンパイプ】40×50
¥
3,440
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材