中部ビニール工業
分岐用チーズ
ポリエチレンパイプ用分岐用チーズ(同径チーズ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。
用途
ポリエチレンパイプ分岐用チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用
材質
合成樹脂
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10~60
内容量
1個
注意
※接続するポリエチレンパイプの外径に合わせてお選び下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68035567
AP7040
【接続ポリエチレンパイプ】16
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
68035576
AP7040
【接続ポリエチレンパイプ】20
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
68035585
AP7040
【接続ポリエチレンパイプ】25
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
68035601
AP7040
【接続ポリエチレンパイプ】32
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
68035610
AP7040
【接続ポリエチレンパイプ】40
¥
4,320
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
68035619
AP7040
【接続ポリエチレンパイプ】50
¥
5,190
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材