中部ビニール工業
エンドプラグ
ポリエチレンパイプ用エンドプラグ 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。止水に使用します。
用途
ポリエチレンパイプ用エンドプラグ・潅水用・散水用・農業用・園芸用
材質
合成樹脂
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10~60
内容量
1個
注意
※接続するポリエチレンパイプの外径に合わせてお選び下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68035689
AP7080
【接続ポリエチレンパイプ】16
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
68035698
AP7080
【接続ポリエチレンパイプ】20
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
68035707
AP7080
【接続ポリエチレンパイプ】25
¥
750
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
68035716
AP7080
【接続ポリエチレンパイプ】32
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
68035725
AP7080
【接続ポリエチレンパイプ】40
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
68035741
AP7080
【接続ポリエチレンパイプ】50
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材