中部ビニール工業
立ち上がり付チーズ
ポリエチレンパイプ用立上り付チーズ(同径チーズ+中央メスネジ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。
用途
ポリエチレンパイプ用立ち上がり付チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用
材質
合成樹脂
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10~60
内容量
1個
注意
※接続するポリエチレンパイプの外径に合わせてお選び下さい。メスネジサイズのお間違えにご注意下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
パイプ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68035820
AP7140
【メス】1/2”M
【接続ポリエチレンパイプ】16
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
68035829
AP7140
【メス】3/4”M
【接続ポリエチレンパイプ】20
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
68035838
AP7140
【メス】3/4”M
【接続ポリエチレンパイプ】25
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
68035847
AP7140
【メス】3/4”M
【接続ポリエチレンパイプ】32
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
68035856
AP7140
【メス】1”M
【接続ポリエチレンパイプ】32
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
68035865
AP7140
【メス】1・1/2”M
【接続ポリエチレンパイプ】40
¥
3,750
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
68035881
AP7140
【メス】1・1/2”M
【接続ポリエチレンパイプ】50
¥
4,570
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
68035890
AP7140
【メス】2”M
【接続ポリエチレンパイプ】50
¥
4,570
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください