中部ビニール工業
分岐異径チーズ
ポリエチレンパイプ用分岐用異径チーズ(異径チーズ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。
用途
ポリエチレンパイプ用異径チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用
材質
合成樹脂
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10~60
内容量
1個
注意
※接続するポリエチレンパイプの外径に合わせてお選び下さい。メスネジサイズのお間違えにご注意下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68035969
AP7340
【接続ポリエチレンパイプ】20×16×20
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
68035978
AP7340
【接続ポリエチレンパイプ】25×20×25
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
68035987
AP7340
【接続ポリエチレンパイプ】32×25×32
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
68035996
AP7340
【接続ポリエチレンパイプ】40×32×40
¥
4,320
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
68036005
AP7340
【接続ポリエチレンパイプ】50×40×50
¥
5,190
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材