中部ビニール工業
メスネジ付エルボ
ポリエチレンパイプ用メスネジ付エルボ 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。片側メスネジ
用途
ポリエチレンパイプ用メスネジ付エルボ・潅水用・散水用・農業用・園芸用
材質
合成樹脂
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10~60
内容量
1個
注意
※接続するポリエチレンパイプの外径に合わせてお選び下さい。メスネジサイズのお間違えにご注意下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68035899
AP7150
【接続ポリエチレンパイプ】20
【メス】3/4”M
¥
820
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
68035908
AP7150
【接続ポリエチレンパイプ】25
【メス】3/4”M
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
68035917
AP7150
【接続ポリエチレンパイプ】32
【メス】1”M
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
68035926
AP7150
【接続ポリエチレンパイプ】40
【メス】1・1/4”M
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
68035935
AP7150
【接続ポリエチレンパイプ】40
【メス】1・1/2”M
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
68035951
AP7150
【接続ポリエチレンパイプ】50
【メス】1・1/2”M
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
68035960
AP7150
【接続ポリエチレンパイプ】50
【メス】2”M
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材